Eriks
LEGRIS

LEGRIS Doos 25m PU slang 1025U06V04 polyurethaan 6x4mm blauw lasspatbest.

  • ERIKS:24108874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,06/ stukexcl. btw

€ 164,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
12 mm