Eriks
LEGRIS

LEGRIS Doos 25m PU slang 1025U06V03 polyurethaan 6x4mm rood lasspatbest.

  • ERIKS:24108873
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,20/ stukexcl. btw

€ 198,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Rood
Min. buigradius
12 mm