Eriks
LEGRIS

LEGRIS Doos 25m PU slang 1025U04K01 polyurethaan 4x2,5mm zwart lasspatbest.

  • ERIKS:23564588
  • Fabrikant:820099169507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,10/ stukexcl. btw

€ 88,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
12 mm