Eriks
LEGRIS

LEGRIS Doos 25m PA slang 1025P08V04 polyamide 8x6mm blauw lasspatbest.

  • ERIKS:23564549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,60/ stukexcl. btw

€ 252,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Rollengte
25 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
30 mm