Eriks
LEGRIS

LEGRIS Doos 100m PUR slang 1100U10R01 polyurethaan 10x7mm zwart

  • ERIKS:11658431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 428,67/ stukexcl. btw

€ 518,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
7 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
22 mm