Eriks
LEGRIS

LEGRIS doos 100m PE slang 1100Y14 00 polyethyleen 14,0x11,0 wit

  • ERIKS:23216174
  • Fabrikant:0820099186610
Image 1
Opslaan in lijst

€ 297,97/ stukexcl. btw

€ 360,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100Y
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
11 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Naturel
Min. buigradius
80 mm