Eriks
LEGRIS

LEGRIS doos 100m PE slang 1100Y10 00 polyethyleen 10,0x8,0 wit

  • ERIKS:23216172
  • Fabrikant:0820099186542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,30/ stukexcl. btw

€ 190,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100Y
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Naturel
Min. buigradius
80 mm