€ 74,25/ stukexcl. btw
€ 89,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1100Y |
Materiaal slang | Polyethyleen |
Inwendige diameter | 2 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 60 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Naturel |
Min. buigradius | 25 mm |