Eriks
LEGRIS

LEGRIS Doos 100m PA slang 1100P12R01 polyamide 12x10mm zwart

  • ERIKS:12711322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 474,28/ stukexcl. btw

€ 573,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
10 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Kleur
Zwart
Min. buigradius
92 mm