Eriks
LEGRIS

LEGRIS Doos 100m PA slang 1100P10R01 polyamide 10x8mm zwart

  • ERIKS:12711321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 369,61/ stukexcl. btw

€ 447,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Kleur
Zwart
Min. buigradius
77 mm