€ 42,04/ stukexcl. btw
€ 50,87incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Bulkhead Connector |
Fabrikant ID | 3636 12 17 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 77 g |
C | G3/8 |
D | 12 mm |
D1 | 12 mm |
E | 12 mm |
F1 | 24 mm |
F2 | 24 mm |
H | 43 mm |
H1 | 16 mm |
K | 26 mm |
T | 23 mm |