€ 36,67/ stukexcl. btw
€ 44,37incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Bulkhead Connector |
Fabrikant ID | 3636 10 17 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 73 g |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
D1 | 10 mm |
E | 12 mm |
F1 | 22 mm |
F2 | 27 mm |
H | 42.5 mm |
H1 | 16 mm |
K | 24 mm |
T | 21 mm |