Eriks
LEGRIS

LEGRIS Doorvoerconnector, 3636 08 10, LF 3600 Serie, Schot, Binnendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23216912
  • Fabrikant:0820099283050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,42/ stukexcl. btw

€ 29,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Bulkhead Connector
Fabrikant ID
3636 08 10
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
44 g
C
G1/8
D
8 mm
D1
8 mm
E
8.5 mm
F1
19 mm
F2
19 mm
H
34 mm
H1
10.5 mm
K
21 mm
T
17 mm