€ 16,27/ stukexcl. btw
€ 19,69incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Bulkhead Connector |
Fabrikant ID | 3636 06 10 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 33 g |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
D1 | 6 mm |
E | 8.5 mm |
F1 | 17 mm |
F2 | 17 mm |
H | 33 mm |
H1 | 11 mm |
K | 18.5 mm |
T | 15 mm |