Eriks
LEGRIS

LEGRIS Doorvoerconnector, 3636 04 10, LF 3600 Serie, Schot, Binnendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216909
  • Fabrikant:0820099282961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,36/ stukexcl. btw

€ 14,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Bulkhead Connector
Fabrikant ID
3636 04 10
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
20 g
C
G1/8
D
4 mm
D1
4 mm
E
8.5 mm
F1
14 mm
F2
14 mm
H
30.5 mm
H1
11 mm
K
15 mm
T
13 mm