Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compacte schroefkoppeling haaks, 3889 60 18, LF 3800 Serie, L-vormig, Buitendraad (NPT), 3/8 Draad, 3/8" Buis OD

  • ERIKS:12261481
  • Fabrikant:0820099293479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Compact Stud Elbow
Fabrikant ID
3889 60 18
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
67 g
C
NPT3/8
D
3/8
F
19 mm
G
17.5 mm
H
28448 mm
L
30.5 mm