Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compacte schroefkoppeling haaks, 3889 56 11, LF 3800 Serie, L-vormig, Buitendraad (NPT), 1/8 Draad, 1/4" Buis OD

  • ERIKS:12261478
  • Fabrikant:0820099293387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,69/ stukexcl. btw

€ 69,80incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Compact Stud Elbow
Fabrikant ID
3889 56 11
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
25 g
C
NPT1/8
D
1/4
F
13 mm
G
12 mm
H
21590 mm
L
23 mm