€ 104,42/ stukexcl. btw
€ 126,35incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Compact Stud Elbow |
Fabrikant ID | 3889 10 17 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal schroefdraaddichting | FKM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 67 g |
C | R3/8 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
G | 17 mm |
H | 28.5 mm |
L | 31 mm |