Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compacte schroefkoppeling haaks, 3879 12 17, LF 3800 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12261474
  • Fabrikant:0820099859750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 144,65/ stukexcl. btw

€ 175,03incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Compact Stud Elbow
Fabrikant ID
3879 12 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
82 g
C
G3/8
D
12 mm
F
21 mm
G
20 mm
H
33 mm
L
33 mm