Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compacte schroefkoppeling haaks, 3879 10 13, LF 3800 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12261471
  • Fabrikant:0820099859729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 92,56/ stukexcl. btw

€ 112,00incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Compact Stud Elbow
Fabrikant ID
3879 10 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
58 g
C
G1/4
D
10 mm
F
18 mm
G
17 mm
H
43 mm
L
31 mm