Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compacte schroefkoppeling haaks, 3879 06 13, LF 3800 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:12261467
  • Fabrikant:0820099859675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,54/ stukexcl. btw

€ 68,41incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Compact Stud Elbow
Fabrikant ID
3879 06 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
34 g
C
G1/4
D
6 mm
F
17 mm
G
12 mm
H
22 mm
L
24 mm