Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compact snelheidsregelkoppeling polymeer Ø8mm G1/8 BSPP 7060 08 10

  • ERIKS:23214769
  • Fabrikant:0820099320243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,14/ stukexcl. btw

€ 29,21incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7060
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR