Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compact snelheidsregelkoppeling polymeer Ø8mm G1/8 BSPP 7040 08 10

  • ERIKS:23215663
  • Fabrikant:0820099319148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,01/ stukexcl. btw

€ 35,10incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7040
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR