Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compact snelheidsregelkoppeling polymeer Ø6mm G1/4 BSPP 7060 06 13

  • ERIKS:23214249
  • Fabrikant:0820099320090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,99/ stukexcl. btw

€ 29,03incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7060
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR