Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compact snelheidsregelkoppeling polymeer Ø12mm R3/8 BSPT 7065 12 17

  • ERIKS:23217291
  • Fabrikant:0820099321677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,14/ stukexcl. btw

€ 44,94incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7065
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
12
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR