Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compact snelheidsregelkoppeling polymeer Ø12mm G1/2 BSPP 7061 12 21

  • ERIKS:23215084
  • Fabrikant:0820099321011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,90/ stukexcl. btw

€ 45,86incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7061
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
12
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR