Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compact snelheidsregelkoppeling polymeer Ø10mm R3/8 BSPT 7045 10 17

  • ERIKS:23217279
  • Fabrikant:820099319650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,97/ stukexcl. btw

€ 53,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7045
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
10
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR