Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compact snelheidsregelkoppeling polymeer Ø10mm R1/2 BSPT 7065 10 21

  • ERIKS:23217289
  • Fabrikant:0820099321615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,66/ stukexcl. btw

€ 38,31incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7065
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
10
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR