€ 38,21/ stukexcl. btw
€ 46,23incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7040 |
Type koppeling | Snelheidsregeling |
Materiaal | Technopolymeer |
Buitendiameter leiding | 10 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Functie | Uni-directioneel |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Materiaal corpus | Technopolymeer |
Materiaal afdichting | NBR |