Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compact snelheidsregelkoppeling met instant aansluiting messing vernikkeld Ø8mm G1/8 BSPP 7100 08 10

  • ERIKS:23217307
  • Fabrikant:0820099322582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,13/ stukexcl. btw

€ 70,34incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7100
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Messing vernikkeld
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR