Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compact snelheidsregelkoppeling met instant aansluiting messing vernikkeld Ø6mm G1/4 BSPP 7101 06 13

  • ERIKS:23217315
  • Fabrikant:0820099322940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,90/ stukexcl. btw

€ 72,48incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7101
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Messing vernikkeld
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR