Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compact snelheidsregelkoppeling met instant aansluiting messing vernikkeld Ø14mm G1/2 BSPP 7100 14 21

  • ERIKS:23217312
  • Fabrikant:0820099322834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 105,06/ stukexcl. btw

€ 127,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7100
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Messing vernikkeld
Buitendiameter leiding
14
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR