Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compact snelheidsregelkoppeling messing vernikkeld G3/8 BSPP 7110 17 17

  • ERIKS:23217321
  • Fabrikant:0820099323664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,82/ stukexcl. btw

€ 113,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7110
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Messing vernikkeld
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
3/8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR