Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compact snelheidsregelkoppeling messing vernikkeld G1/4 BSPP 7110 13 13

  • ERIKS:23217320
  • Fabrikant:0820099323626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,21/ stukexcl. btw

€ 75,27incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7110
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Messing vernikkeld
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
1/4
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR