Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compact snelheidsregelkoppeling Bi-directioneel polymeer Ø8mm G1/4 BSPP 7062 08 13

  • ERIKS:23215089
  • Fabrikant:0820099321264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,82/ stukexcl. btw

€ 28,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7062
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Functie
Bidirectioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR