Eriks
LEGRIS

LEGRIS Compact snelheidsregelkoppeling Bi-directioneel polymeer Ø4mm R1/8 BSPT 7067 04 10

  • ERIKS:23217299
  • Fabrikant:0820099322223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,49/ stukexcl. btw

€ 27,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7067
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
4
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Functie
Bidirectioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR