Eriks
LEGRIS

LEGRIS Carstick-patroon 3100 06 00 messing behuizing Ø6mm

  • ERIKS:24104015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,27/ stukexcl. btw

€ 1,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3100
Serie
3100
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting Type 1
Push-in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Verlengd
Nee
D
6 mm
L
629 mm
H
11.5 mm
G
10 mm
G1
14.5 mm