Eriks
LEGRIS

LEGRIS Carstick-patroon 3100 04 00 messing behuizing Ø4mm

  • ERIKS:12636694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,17/ stukexcl. btw

€ 1,42incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3100
Serie
3100
Aansluiting 1
4 mm
Aansluiting Type 1
Push-in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Verlengd
Nee
D
4 mm
L
554 mm
H
10 mm
G
8 mm
G1
11 mm