Eriks
LEGRIS

LEGRIS carstick cartridge 3100 56 00 99

  • ERIKS:13205323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,87/ stukexcl. btw

€ 3,47incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3100
Serie
3100
Aansluiting Type 1
Push-in
Maximale werkdruk
20 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Recht
Verlengd
Nee
L
600 mm
H
12 mm
G
10.5 mm
G1
14.5 mm
D
1/4 in