Eriks
LEGRIS

LEGRIS Buis-naar-buis koppeling en accessoires, 3266 03 04, LF 3200 Serie, Rechte vorm, 3 mm Buis OD

  • ERIKS:23216677
  • Fabrikant:0820099263380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,84/ stukexcl. btw

€ 16,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3200
Type
Tube-to-Tube Fitting and Accessories
Fabrikant ID
3266 03 04
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
3 mm
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 70 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Oscillatie
Nee
Gewicht
1 g
D
3 mm
D1
4 mm
G
6 mm
L
28 mm
L1
19 mm