€ 15,03/ stukexcl. btw
€ 18,19incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3200 |
Type | Tube-to-Tube Fitting and Accessories |
Fabrikant ID | 3202 03 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 3 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 70 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 3 g |
D | 3 mm |
G | 6 mm |
J | 6 mm |
L | 13.5 mm |