€ 28,48/ stukexcl. btw
€ 34,46incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 6100 |
Type | Tube-to-Tube Connector |
Fabrikant ID | 6106 08 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 120 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), vacuüm, andere vloeistoffen, compatibele gassen |
Gewicht | 69 g |
D | 8 mm |
F1 | 19 mm |
F2 | 17 mm |
L | 46 mm |
L/2 | 23 mm |