Eriks
LEGRIS

LEGRIS Buis-naar-buis koppeling, 6106 06 00, LF 6100 Serie, Rechte vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23217213
  • Fabrikant:0820099307527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,00/ stukexcl. btw

€ 16,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 6100
Type
Tube-to-Tube Connector
Fabrikant ID
6106 06 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), vacuüm, andere vloeistoffen, compatibele gassen
Gewicht
44 g
D
6 mm
F1
17 mm
F2
14 mm
L
39 mm
L/2
19.5 mm