€ 7,33/ stukexcl. btw
€ 8,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Tube-to-Tube Connector |
Fabrikant ID | 3106 60 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht), andere vloeistoffen |
Gewicht | 6 g |
D | 3/8 |
d1 | 3/8 in |
G | 16 mm |
L | 42 mm |