€ 4,37/ stukexcl. btw
€ 5,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Tube-to-Tube Connector |
Fabrikant ID | 3106 56 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht), andere vloeistoffen |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 2 g |
D | 1/4 |
G | 10.92 mm |
L | 29.46 mm |