Eriks
LEGRIS

LEGRIS Blokkeerventiel-snelheidregeling polymeer/messing vernikkeld Ø6mm G1/4 BSPP 7883 06 13

  • ERIKS:23217483
  • Fabrikant:0820099336671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 136,46/ stukexcl. btw

€ 165,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7883
Type koppeling
Blokkeerventiel
Materiaal
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR