Eriks
LEGRIS

LEGRIS Blokkeerkoppeling met insteekaansluiting messing vernikkeld Ø8mm G3/8 BSPP 7880 08 17

  • ERIKS:23217476
  • Fabrikant:0820099336145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 128,39/ stukexcl. btw

€ 155,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7880
Type koppeling
Blokkeerventiel
Materiaal
Messing vernikkeld
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR