€ 143,78/ stukexcl. btw
€ 173,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7880 |
Type koppeling | Blokkeerventiel |
Materiaal | Messing vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 12 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Materiaal corpus | Messing vernikkeld |
Materiaal afdichting | NBR |