Eriks
LEGRIS

LEGRIS Blokkeerkoppeling met insteekaansluiting messing vernikkeld Ø10mm G3/8 BSPP 7880 10 17

  • ERIKS:23213929
  • Fabrikant:0820099336206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 132,08/ stukexcl. btw

€ 159,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7880
Type koppeling
Blokkeerventiel
Materiaal
Messing vernikkeld
Buitendiameter leiding
10
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR