Eriks
LEGRIS

LEGRIS Blokkeerkoppeling messing vernikkeld R3/8 BSPT 7886 17 17

  • ERIKS:23217492
  • Fabrikant:0820099337173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 137,35/ stukexcl. btw

€ 166,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7886
Type koppeling
Blokkeerventiel
Materiaal
Messing vernikkeld
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR